Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3521-10.00X1.0D Kierreliitin, M10 X 1.25 Kierrekoko, 10mm Pituus, Ruostumaton teräs, 10Pk | AE7DCB 5WZN9

POWERCOIL 3521-10.00X1.0D kierresisäke, M10 X 1.25 kierrekoko, 10 mm pituus, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE7DCB Malli: 3521-10.00X1.0DRistiviite: 5WZN9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko10.3mm
Vapaa kela Dia.12.65mm
Pituus10 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
KokoM10 x 1.25
Napauta KootM10 x 1.25
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3521-10.00X1.0D kierresisäke, M10 X 1.25 kierrekoko, 10 mm pituus, ruostumaton teräs, 10 pk
€6.75 /pakkaus