Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3520-2.50X1.0D kierreliitin, M2.5 X 0.45 kierrekoko, 2.5 mm pituus, ruostumaton teräs, 10 pk | AE7DBA 5WZK5

POWERCOIL 3520-2.50X1.0D kierresisäke, M2.5 X 0.45 kierrekoko, 2.5 mm pituus, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE7DBA Malli: 3520-2.50X1.0DRistiviite: 5WZK5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko2.6mm
Vapaa kela Dia.3.70mm
Pituus2.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
KokoM2.5 x 0.45
Napauta KootM2.5 x 0.45
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3520-2.50X1.0D kierresisäke, M2.5 X 0.45 kierrekoko, 2.5 mm pituus, ruostumaton teräs, 10 pk
€3.71 /pakkaus