Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3520-12.00K kierrekorjaussarja, M12 X 1.75 kierrekoko, 10 kpl | AE6RVA 5UUU4

POWERCOIL 3520-12.00K kierrekorjaussarja, M12 X 1.75 kierrekoko, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE6RVA Malli: 3520-12.00KRistiviite: 5UUU4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen langankorjaussarja
Pituus18
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä10
KokoM12 x 1.75
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiPorakruuvilla, vapaa juoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4815
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3520-12.00K kierrekorjaussarja, M12 X 1.75 kierrekoko, 10 kpl
€77.21 / yksikkö