Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 5WHH3 Johdinliitinsarja täysin eristetty | AE7ATK

POWER FIRST 5WHH3 Johdinliitinsarja täysin eristetty

Varastossa
Tuote: AE7ATK Malli: 5WHH3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliitin
Kit tyyppiJohdon terminaali
Palojen lukumäärä145
Kokojen lukumäärä3
Koot sisältyvät22-18 AWG, 16-14 AWG, 12-10 AWG
Päätteen tyyppiTäysin eristetty
Langan tyyppiKiinteä ja säikeinen - vain kupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.657
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätPäätteen tyyppiHinta
POWER FIRST 24C971 -liitinsarja Nylon 22-10 Awg AB7VRA 24C97127022-18 AWG, 16-14 AWG, 12-10 AWGNylon eristetty€166.92
POWER FIRST 24C972 Liitinsarja Vinyyli 22-10 Awg | AB7VRB 24C97227022-18 AWG, 16-14 AWG, 12-10 AWGVinyylieristetty€210.75
POWER FIRST 24C973 -liitinsarja eristämätön 22-10 Awg AB7VRC 24C97327022-18 AWG, 16-14 AWG, 12-10 AWGEristämätön€117.48
POWER FIRST 5UGK4 -johdinliittimen sarja eristämätön | AE6PGU 5 UGK428222-18 AWG, 16-14 AWG, 12-10 AWGEristämätön€80.34
POWER FIRST 5UGK5 -johdinliitäntäsarja eristetty | AE6PGV 5 UGK519422-16 AWG, 16-14 AWG, 12-10 AWGEristetty€74.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 5WHH3 Johdinliitinsarja täysin eristetty
€76.55 / yksikkö