Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 5WHD0 -haarukkapääte paljas 16 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus | AE7AQT

POWER FIRST 5WHD0 haarukkapääte paljas 16-14 Awg - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7AQT Malli: 5WHD0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
Värikoodipaljas
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila302-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.63 "
SaumaPakattu
Nastan koko#8
Päätteen tyyppiLukitus
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijerivalikoimaYhteyden tyyppiMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusSaumaNastan kokoPäätteen tyyppiPkg. MääräHinta
POWER FIRST 24C805 -haarukkaliitin 1/4 tuumaa 16-14 Awg - 100 kpl pakkaus AB7VKP 24C80516-14 AWGröyheltää300-astetta F6000.866juotettu1/4Eristämätön100€90.41
POWER FIRST 24C874 -haarukkapääte 1/4 tuumaa 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AB7VMP 24C87422-16 AWGröyheltää300-astetta F6000.866juotettu1/4Eristämätön100€70.09
POWER FIRST 4FRF7 -haarukkaterminaali paljain 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AD7NZK 4FRF722-16 AWGHeinäkuu257-astetta F600V0.795 "juotettu#6Tukkia100€29.43
POWER FIRST 4FRF9 -haarukkaterminaali paljas 16 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus | AD7NZM 4FRF916-14 AWGHeinäkuu257-astetta F600V0.63 "Pakattu#10Standardi100€26.58
POWER FIRST 4FRG1 -haarukkaterminaali paljain 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus | AD7NZN 4FRG112-10 AWGHeinäkuu257-astetta F600V0.72 "Pakattu#10Standardi50€15.72
POWER FIRST 5UGK6 -haarukkaterminaali paljain 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AE6PGW 5 UGK622-16 AWGröyheltää302-astetta F600V0.63 "juotettu#10Tukkia100€29.37
POWER FIRST 5UGP0 haarukkaterminaali paljain 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus | AE6PHQ 5UGP012-10 AWGröyheltää302-astetta F600V0.728 "Pakattu#6Standardi50€34.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 5WHD0 haarukkapääte paljas 16-14 Awg - 100 kpl pakkaus
€15.00 /pakkaus