Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 5UYJ3 -langanliitin sininen - 100 kpl pakkaus | AE6TQF

POWER FIRST 5UYJ3 johdinliitin sininen - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AE6TQF Malli: 5UYJ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä johdinliitin
Värisininen
Korkeus1.04 "
Pituus0.5 "
Maks. Jännite300
Maks. Lankayhdistelmä3 # 16
Maks. Langan koko14AWG
Min. Lankayhdistelmä2 # 22
Min. Langan koko22AWG
Leveys0.39 "
Langan tyyppiKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8546900000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Nopea ja helppo sovittaa oikea liitin langan kokoon. Kuoret on suunniteltu kestämään jopa 221F (105C) lämpötiloja. Toimii hyvin kiinteän tai säikeisen langan kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMaks. JänniteMaks. Langan kokoMin. Langan kokoLeveysPkg. MääräHinta
POWER FIRST 5UYH6 -langanliittimen siipi sininen - 25 kpl pakkaus | AE6TPY 5UYH6sininen0.59 "0.88 "6006AWG14AWG-25€12.44
POWER FIRST 5UYH7 -langanliitin oranssi - 300 kpl pakkaus | AE6TPZ 5UYH7Oranssi0.69 "0.38 "60014AWG22AWG0.48 "300€45.10
POWER FIRST 5UYH8 -johdinliitin keltainen Pk175 | AE6TQA 5UYH8Keltainen0.86 "0.44 "60010AWG22AWG0.55 "175€40.15
POWER FIRST 5UYH9 -langanliitin punainen - 150 kpl pakkaus | AE6TQB 5UYH9punainen0.94 "0.5 "60010AWG22AWG0.55 "150€29.75
POWER FIRST 5UYJ1 -langanliittimen siipi punainen - pakkaus 300 | AE6TQD 5UYJ1punainen0.86 "0.63 "6008AWG18AWG0.91 "300€46.76
POWER FIRST 5UYJ2 -langanliitin harmaa - 100 kpl pakkaus | AE6TQE 5UYJ2Harmaa0.94 "0.31 "30014AWG22AWG0.34 "100€14.82
POWER FIRST 5UYJ4 -langanliitin oranssi - 100 kpl pakkaus | AE6TQG 5UYJ4Oranssi1.01 "0.38 "60014AWG22AWG0.48 "100€18.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 5UYJ3 johdinliitin sininen - 100 kpl
€14.61 /pakkaus