Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 5UGR1 Female Disconnect Red 22 To 16 Awg - Pack Of 100 | AE6PJC

POWER FIRST 5UGR1 naaras irrotettava punainen 22–16 Awg – 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6PJC Malli: 5UGR1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.067 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiNylon, täynnä
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.79 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.187 x 0.020 "
Vaijerivalikoima22-16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVälilehden kokoTynnyri Dia.VärikoodiVaijerivalikoimaLiitäntämateriaaliEristysEristys tyyppiMaks. JännitePkg. MääräHinta
POWER FIRST 24C708 naaraslevy 12-10 Awg 0.95 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB7VHM 24C7080.250 x 0.032 "0.256 "Keltainen12-10 AWGTina päällystetty messinkiKokoNylon, täynnä600V50€53.30
POWER FIRST 24C709 naaraslevy 16-14 Awg 0.8 tuumaa - 50 kpl: n pakkaus | AB7VHN 24C7090.187 x 0.020 "0.197 "sininen16-14 AWGTina päällystetty messinkiKokoNylon, täynnä600V50€37.38
POWER FIRST 24C712 Naaraslevy 12-10 Awg 0.93 Tuumaa - Pakkaus 50 | AB7VHP 24C7120.250 x 0.032 "0.256 "Keltainen12-10 AWGTina päällystetty messinkiOsittainenNylon600V50€62.53
POWER FIRST 24C722 naaraslevy 22-16 Awg 0.77 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VHR 24C7220.110 x 0.020 "0.157 "punainen22-16 AWGTina päällystetty messinkiOsittainenNylon600V100€93.45
POWER FIRST 24C729 naaraslevy 22-16 Awg 0.8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VHY 24C7290.187 x 0.020 "0.157 "punainen22-16 AWGTina päällystetty messinkiKokoNylon, täynnä600V100€103.11
POWER FIRST 24C730 naaraslevy 16-14 Awg 0.77 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VHZ 24C7300.110 x 0.020 "0.197 "sininen16-14 AWGTina päällystetty messinkiOsittainenNylon600V100€72.66
POWER FIRST 24C738 naaraslevy 22-16 Awg 0.85 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VJC 24C7380.250 x 0.032 "0.157 "punainen22-16 AWGTina päällystetty messinkiOsittainenNylon600V100€80.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 5UGR1 naaras irrotettava punainen 22–16 Awg – 100 kpl pakkaus
€48.01 /pakkaus