Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 24C722 naaraslevy 22-16 Awg 0.77 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VHR

POWER FIRST 24C722 naaraslevy 22-16 Awg 0.77 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7VHR Malli: 24C722
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
€93.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.157 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliTina päällystetty messinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysOsittainen
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.77 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.110 x 0.020 "
Vaijerivalikoima22-16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVälilehden kokoTynnyri Dia.VärikoodiVaijerivalikoimaLiitäntämateriaaliEristysEristys tyyppiMaks. JännitePkg. MääräHinta
POWER FIRST 24C708 naaraslevy 12-10 Awg 0.95 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB7VHM 24C7080.250 x 0.032 "0.256 "Keltainen12-10 AWGTina päällystetty messinkiKokoNylon, täynnä600V50€53.30
POWER FIRST 24C709 naaraslevy 16-14 Awg 0.8 tuumaa - 50 kpl: n pakkaus | AB7VHN 24C7090.187 x 0.020 "0.197 "sininen16-14 AWGTina päällystetty messinkiKokoNylon, täynnä600V50€37.38
POWER FIRST 24C712 Naaraslevy 12-10 Awg 0.93 Tuumaa - Pakkaus 50 | AB7VHP 24C7120.250 x 0.032 "0.256 "Keltainen12-10 AWGTina päällystetty messinkiOsittainenNylon600V50€62.53
POWER FIRST 24C729 naaraslevy 22-16 Awg 0.8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VHY 24C7290.187 x 0.020 "0.157 "punainen22-16 AWGTina päällystetty messinkiKokoNylon, täynnä600V100€115.30
POWER FIRST 24C730 naaraslevy 16-14 Awg 0.77 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VHZ 24C7300.110 x 0.020 "0.197 "sininen16-14 AWGTina päällystetty messinkiOsittainenNylon600V100€72.66
POWER FIRST 24C738 naaraslevy 22-16 Awg 0.85 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VJC 24C7380.250 x 0.032 "0.157 "punainen22-16 AWGTina päällystetty messinkiOsittainenNylon600V100€80.89
POWER FIRST 24C741 naaraslevy 22-16 Awg 0.77 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VJD 24C7410.110 x 0.032 "0.157 "punainen22-16 AWGTina päällystetty messinkiOsittainenNylon600V100€64.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 24C722 naaraslevy 22-16 Awg 0.77 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€93.45 /pakkaus