Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 5UGP4 -nastainen liitin, sininen, 16-14 - 100 kpl pakkaus | AE6PHV

POWER FIRST 5UGP4 Pin Terminal Blue Butted 16-14 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6PHV Malli: 5UGP4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-pääte
Tynnyri Dia.0.091 "
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.134 "
SaumaPakattu
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiEristys tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
POWER FIRST 5UGP3 -nastainen liitin, punapää 22-16 - 100 kpl pakkaus | AE6PHU 5UGP30.067 "punainenVinyyli221-astetta F1.134 "22-16 AWG100€16.55
POWER FIRST 5UGP5 -nastainen pääte, keltainen, 12-10 - 50 kpl pakkaus | AE6PHW 5UGP50.134 "KeltainenVinyyli221-astetta F0.906 "12-10 AWG50€45.94
POWER FIRST 5UGP6 -nastainen pääte paljain päin 22-16 - 100 kpl pakkaus AE6PHX 5UGP60.067 "paljasEristämätön302-astetta F0.661 "22-16 AWG100€14.08
POWER FIRST 5UGP7 -nastainen terminaali paljain päin 16-14 - 100 kpl pakkaus | AE6PHY 5UGP70.091 "paljasEristämätön302-astetta F0.661 "16-14 AWG100€43.69
POWER FIRST 5UGP8 -nastainen terminaali paljain päin 12-10 - 50 kpl: n pakkaus | AE6PHZ 5UGP80.134 "paljasEristämätön302-astetta F0.787 "12-10 AWG50€16.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 5UGP4 Pin Terminal Blue Butted 16-14 - 100 kpl pakkaus
€62.34 /pakkaus