Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIRTA ENSIMMÄINEN 5UGK2 naaras katkaisee punaisen 22-16 Awg - pakkaus 25 | AE6PGR

POWER FIRST 5UGK2 naaras irrotettava punainen 22–16 Awg – 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6PGR Malli: 5UGK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.067 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiKutista nailonia
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite300V
Kokonaispituus1.43 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima22-16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
VIRTA ENSIMMÄINEN 5UGK0 Naaras irrottaa keltainen 12-10 Awg - pakkaus 25 | AE6PGP 5 UGK00.134 "Keltainen1.45 "12-10 AWG25€46.59
VIRTA ENSIMMÄINEN 5UGK1 naaras irrottaa sinisen 16 - 14 Awg - pakkaus 25 | AE6PGQ 5 UGK10.091 "sininen1.43 "16-14 AWG25€44.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 5UGK2 naaras irrotettava punainen 22–16 Awg – 25 kpl pakkaus
€36.65 /pakkaus