Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIRTA ENSIMMÄINEN 5UGK0 Naaras irrottaa keltainen 12-10 Awg - pakkaus 25 | AE6PGP

POWER FIRST 5UGK0 naaras irrotettava keltainen 12 - 10 Awg - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6PGP Malli: 5UGK0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.134 "
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiKutista nailonia
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite300V
Kokonaispituus1.45 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
VIRTA ENSIMMÄINEN 5UGK1 naaras irrottaa sinisen 16 - 14 Awg - pakkaus 25 | AE6PGQ 5 UGK10.091 "sininen1.43 "16-14 AWG25€44.89
VIRTA ENSIMMÄINEN 5UGK2 naaras katkaisee punaisen 22-16 Awg - pakkaus 25 | AE6PGR 5 UGK20.067 "punainen1.43 "22-16 AWG25€36.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 5UGK0 naaras irrotettava keltainen 12 - 10 Awg - 25 kpl pakkaus
€46.59 /pakkaus