Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 5LR15 -kaapelipäätteet | AE4LWE

POWER FIRST 5LR15 kaapelin pääte

Varastossa
Tuote: AE4LWE Malli: 5LR15

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalinen terminaattori
Kaapelin tyyppiCoaxial
VäriHopea
YhteysF-tyyppi
Hz0 - 1 GHz
AsennustapaPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.059
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 5LR15 kaapelin pääte
€1.12 / yksikkö