Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 4RCX7 kutisteputki 14-10awg 48 tuumaa musta Pk5 | AD9EHL

POWER FIRST 4RCX7 kutisteputki 14-10awg 48in musta Pk5

Varastossa
Tuote: AD9EHL Malli: 4RCX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpökutistuvat letkut
Kaapelialue14-10 AWG
VäriMusta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.12 "
Tunnus ennen kutistumista0.35 "
Pituus4ft.
Materiaalipolyolefiini
Maks. Jännite600
Kutistussuhde3:1
Kutista lämpötila.-45 - 125 astetta F
Temp. alue-67 - 230 F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.07 "
Seinä tyyppiKeskiseinä
Leveys0.63 "
Vaijerivalikoima14-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
POWER FIRST 4RCX6 kutisteputki 14-10awg 6 tuumaa musta - pakkaus 25 | AD9EHK 4RCX66"25€76.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 4RCX7 kutisteputki 14-10awg 48in musta Pk5
€112.35 /pakkaus