Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 4FZZ3-jatkojohto Y-sovitin (2) L5-20r | AD7RGB

POWER FIRST 4FZZ3 jatkojohdon Y-sovitin (2) L5-20r

Varastossa
Tuote: AD7RGB Malli: 4FZZ3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojohto Y-sovitin
VäriKeltainen
Connector TypeL5-20
Johdon pituus3ft.
Mitata12AWG
Mittari / kapellimestari12 / 4 ja 12 / 3
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet20
NEMA-pistokkeen määrityksetL14-20P
NEMA-vastaanottimen määrityksetL5-20R
Myyntipisteiden lukumäärä2
Liitä kokoonpanoL14-20
Temp. alue-58 - 194 astetta F
Jännitearvot125/250
Watts2500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7785
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsConnector TypeMitataMittari / kapellimestariNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetLiitä kokoonpanoJännitearvotHinta
POWER FIRST 4FZZ1 -johto Y-sovitin 20a 10 / 3ga 3 jalkaa | AD7RFZ 4FZZ13750L5-2010AWG10/3L5-30PL5-20RL5-30125€51.75
POWER FIRST 4FZZ2-jatkojohto Y-sovitin 20a 10 / 3ga 3 jalkaa | AD7RGA 4FZZ237505-2010AWG10/3L5-30P5-20RL5-30125€43.06
POWER FIRST 4FZZ4 -johto Y-sovitin (2) 5-20r | AD7RGC 4FZZ425005-2012AWG12 / 4 ja 12 / 3L14-20P5-20RL14-20125/250€51.53
POWER FIRST 4FZZ5 -johto Y-sovitin (2) L5-20r | AD7RGD 4FZZ53750L5-2010AWG10 / 4 ja 10 / 3L14-30PL5-20RL14-30125/250€53.24
POWER FIRST 4FZZ6-jatkojohto Y-sovitin (2) 5-20r | AD7RGE 4FZZ637505-2010AWG10 / 4 ja 10 / 3L14-30P5-20RL14-30125/250€92.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 4FZZ3 jatkojohdon Y-sovitin (2) L5-20r
€55.27 / yksikkö