Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 4CEK8 Kaapelisuoja 3.25 "x 1.10" x 5ft Yello | AD6XDR

POWER FIRST 4CEK8 kaapelisuoja 3.25 x 1.10 tuumaa x 5 jalkaa Yello

Varastossa
Tuote: AD6XDR Malli: 4CEK8
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
€32.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Kanavan korkeus0.75 "
Kanavan leveys1.21 "
VäriKeltainen
Korkeus1.1 "
Pituus5ft.
KantavuusEi arvioitu
MateriaaliPVC
Maks. Kaapelin halkaisija0.75 "
Kanavien lukumäärä1
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.178
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysHinta
POWER FIRST 4CEH5 -kaapelisuoja 5.6 tuumaa x 1.7 tuumaa x 5 jalkaa musta | AD6XCU 4CEH5Musta1.7 "5.6 "€169.38
POWER FIRST 4CEH6 -kaapelisuoja 5.6 tuumaa x 1.7 tuumaa x 5 jalkaa keltainen | AD6XCV 4CEH6Keltainen1.7 "5.6 "€169.38
POWER FIRST 4CEJ3 -kaapelisuoja 3.0 tuumaa x 0.75 tuumaa x 5 jalkaa musta | AD6XDB 4CEJ3Musta0.75 "3"€18.35
POWER FIRST 4CEJ5 -kaapelisuoja 3.0 tuumaa x 0.75 tuumaa x 5 jalkaa Yello | AD6XDD 4CEJ5Keltainen0.75 "3"€18.35
POWER FIRST 4CEJ6 -kaapelisuoja 3.25 tuumaa x 0.91 tuumaa x 5 jalkaa musta | AD6XDE 4CEJ6Musta1.1 "3.25 "€32.96
POWER FIRST 4CEK1 -kaapelisuoja 3.0 tuumaa x 0.75 tuumaa x 5 jalkaa beige | AD6XDJ 4 CEK1Beige0.75 "3"€18.35
POWER FIRST 4CEK3 -kaapelisuoja 3.0 tuumaa x 0.75 tuumaa x 5 jalkaa ruskea | AD6XDL 4 CEK3Ruskea0.75 "3"€18.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 4CEK8 kaapelisuoja 3.25 x 1.10 tuumaa x 5 jalkaa Yello
€32.96 / yksikkö