Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 3W211 Raceway 15a 8 Outlet 48 In | AD2XLB

POWER FIRST 3W211 Raceway 15a 8 Outlet 48 In

Varastossa
Tuote: AD2XLB Malli: 3W211

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway
Ampeeria15
VäriHarmaa
Johdon pituus6ft.
Mittari / kapellimestari14/3
Korkeus1 61 / 64 "
KoteloAlumiini
Pituus48 "
Maks. Vahvistimet15
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliPystysuora
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä8
Kytkinten lukumäärä1
Muuntajan lähtöjen lukumäärä0
Poistokeskuksen etäisyys5-21 / 32 "
Virran merkkivaloKyllä
Jännite125
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)128
Laivan pituus (cm)8.5
Laivan leveys (cm)7.5
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • GFCI-suojattu (ei)
    • Ylijännitesuoja (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirran merkkivaloHinta
POWER FIRST 3W210 Raceway 15a 8 Outlet 48 In | AD2XLA 3W210Ei€106.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 3W211 Raceway 15a 8 Outlet 48 In
€135.23 / yksikkö