Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIRTA ENSIMMÄINEN 3AY48 jatkojohto 3-10 jalkaa | AC8KLT

POWER FIRST 3AY48 jatkojohto 3-10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8KLT Malli: 3AY48

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty jatkojohto
Johdon pituus3 jalkaa 10 jalkaan.
Mittari / kapellimestari16/3
Sisällä ulkonasisä-
Takki väriOranssi
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet13
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määrityksetSuora kulma 5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä1
Shapecoiled
Temp. alue32-167 astetta F
Jännite125
Watts1625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaID

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 3AY48 jatkojohto 3-10 jalkaa
€23.64 / yksikkö