Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 36J178 Erittäin raskas nippuside 35.4 tuuman L - 50 kpl pakkaus | AC6UUH

POWER FIRST 36J178 Extra Heavy Duty -nippuside, 35.4 tuumaa L - 50 kpl

Varastossa
Tuote: AC6UUH Malli: 36J178

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin raskas nippuside
PerusmateriaaliNylon
VäriMusta
MalliNailon tassu
VelvollisuusErittäin raskas
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus35.4 "
MateriaaliNailon 6/6
Maks. Bundle Dia.10.43 "
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-40 - 185 astetta F
Vetolujuus180 lb
Paksuus0.071 "
UL-tyyppi11
Leveys0.35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7623
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä ulkonaPituusMaks. Bundle Dia.PaksuusPkg. MääräHinta
POWER FIRST 36J177 Erittäin raskas nippuside 35.4 tuuman L - 50 kpl pakkaus | AC6UUG 36J177LuonnollinenIndoor Vain35.4 "10.43 "0.071 "50€44.17
POWER FIRST 36J179 Erittäin raskas nippuside 48.4 tuuman L - 50 kpl pakkaus AC6UUJ 36J179LuonnollinenIndoor Vain48.4 "14.49 "0.072 "50€72.86
POWER FIRST 36J180 Erittäin raskas nippuside 48.4 tuuman L - 50 kpl pakkaus | AC6UUK 36J180MustaSisällä ulkona48.4 "14.49 "0.072 "50€82.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 36J178 Extra Heavy Duty -nippuside, 35.4 tuumaa L - 50 kpl
€45.68 /pakkaus