Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 36J168 Heavy Duty -sidos 17.7 tuuman pituus - 50 kpl pakkaus | AC6UTY

POWER FIRST 36J168 Heavy Duty -nippuside, 17.7 tuuman pituus - 50 kpl

Varastossa
Tuote: AC6UTY Malli: 36J168

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas nippuside
PerusmateriaaliNylon
VäriMusta
MalliStandardi
VelvollisuusHeavy Duty
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus17.7 "
MateriaaliNailon 6/6
Maks. Bundle Dia.4.65 "
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-40 - 185 astetta F
Vetolujuus119.15 lb
Paksuus0.075 "
TyökalukoodiB
UL-tyyppi11
Leveys0.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusVäriMalliUL-tyyppiLeveysVelvollisuusSisällä ulkonaPituusPkg. MääräHinta
POWER FIRST 36J161 Heavy Duty -sidos 7.9 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6UTQ 36J1610.075 "LuonnollinenStandardi110.3 "Heavy DutyIndoor Vain7.9 "100€21.47
POWER FIRST 36J162 Heavy Duty -sidos 7.9 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6UTR 36J1620.075 "MustaStandardi110.3 "Heavy DutySisällä ulkona7.9 "100€25.10
POWER FIRST 36J163 Heavy Duty -sidos 11.8 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6UTT 36J1630.074 "LuonnollinenStandardi110.3 "Heavy DutyIndoor Vain11.8 "100€29.19
POWER FIRST 36J164 Heavy Duty -sidosside 11.8 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6UTU 36J1640.074 "MustaStandardi110.3 "Heavy DutySisällä ulkona11.8 "100€20.37
POWER FIRST 36J165 Heavy Duty -sidos 14.5 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6UTV 36J1650.074 "LuonnollinenStandardi110.3 "Heavy DutyIndoor Vain14.5 "100€33.14
POWER FIRST 36J166 Heavy Duty -sidos 14.5 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6UTW 36J1660.074 "MustaStandardi110.3 "Heavy DutySisällä ulkona14.5 "100€55.52
POWER FIRST 36J167 Heavy Duty -sidos 17.7 tuuman - 50 kpl pakkaus | AC6UTX 36J1670.075 "LuonnollinenStandardi110.3 "Heavy DutyIndoor Vain17.7 "50€22.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 36J168 Heavy Duty -nippuside, 17.7 tuuman pituus - 50 kpl
€21.00 /pakkaus