Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 36J148 välikaapeliside 11 tuuman pituus - 500 kpl pakkaus | AC6UTB

POWER FIRST 36J148 välikaapeliside, pituus 11 tuumaa - 500 kpl

Varastossa
Tuote: AC6UTB Malli: 36J148

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälikaapeli
PerusmateriaaliNylon
VäriMusta
MalliStandardi
Velvollisuusväli-
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus11 "
MateriaaliNailon 6/6
Maks. Bundle Dia.3.15 "
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-40 - 185 astetta F
Vetolujuus40.46 lb
Paksuus0.045 "
TyökalukoodiA
UL-tyyppi11
Leveys0.14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6345
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä ulkonaPituusMateriaaliMaks. Bundle Dia.VetolujuusUL-tyyppiPkg. MääräHinta
POWER FIRST 36J137 -välikaapeliside 5.9 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6URP 36J137LuonnollinenIndoor Vain5.9 "Nailon 6/61.38 "40 lb21100€9.95
POWER FIRST 36J138 -välikaapeli 5.9 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6URQ 36J138MustaSisällä ulkona5.9 "Nailon 6/61.38 "40 lb21100€13.85
POWER FIRST 36J139 Välikaapeli 5.9 tuumaa - pakkaus 1000 | AC6URR 36J139LuonnollinenIndoor Vain5.9 "Nailon 6/61.38 "40 lb211000€89.08
POWER FIRST 36J141 välikaapeliside 9.8 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6URU 36J141LuonnollinenIndoor Vain9.8 "Nailon 6/62.56 "40.46 lb11100€8.27
POWER FIRST 36J142 välikaapeliside 9.8 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6URV 36J142MustaSisällä ulkona9.8 "Nailon 6/62.56 "40.46 lb11100€7.23
POWER FIRST 36J143 välikaapeliside 9.8 tuuman pituus - pakkaus 1000 | AC6URW 36J143LuonnollinenIndoor Vain9.8 "Nailon 6/62.56 "40.46 lb111000€64.13
POWER FIRST 36J144 -välikaapeliside 9.8 tuuman pituus - pakkaus 1000 | AC6URX 36J144MustaSisällä ulkona9.8 "Nailon 6/62.56 "40.46 lb111000€69.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 36J148 välikaapeliside, pituus 11 tuumaa - 500 kpl
€82.56 /pakkaus