Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 31A503 Piggyback Single Crimp Nylon 16-14 - Pakkaus 50 | AC4XFT

POWER FIRST 31A503 Piggyback Single Crimp Nylon 16-14 - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4XFT Malli: 31A503

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisin katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.177 "
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysOsittainen
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite300V
Kokonaispituus0.906
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
POWER FIRST 31A502 Piggyback Single Crimp Nylon 22-16 - Pakkaus 50 | AC4XFR 31A5020.157 "punainen0.90622-16 AWG50€28.64
POWER FIRST 31A504 Piggyback Single Crimp Nylon 12-10 - Pakkaus 50 | AC4XFU 31A5040.248 "Keltainen0.94512-10 AWG50€29.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 31A503 Piggyback Single Crimp Nylon 16-14 - 50 kpl pakkaus
€29.02 /pakkaus