Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 31A499 Piggyback-lämpökutistuma Pe 16-14 - 50 kpl: n pakkaus | AC4XFP

POWER FIRST 31A499 Piggyback lämpökutiste Pe 16-14 - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4XFP Malli: 31A499

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisin katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.236 "
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysPE
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiDouble Crimpe -lämpökutistuminen
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite300V
Kokonaispituus1.339
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
POWER FIRST 31A498 Piggyback-lämpökutistuma Pe 22-16 - 50 kpl: n pakkaus | AC4XFN 31A4980.217 "punainen1.33922-16 AWG50€57.08
POWER FIRST 31A501 Piggyback-lämpökutistuma Pe 12-10 - 50 kpl: n pakkaus | AC4XFQ 31A5010.319 "Keltainen1.37812-10 AWG50€70.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 31A499 Piggyback lämpökutiste Pe 16-14 - 50 kpl pakkaus
€59.06 /pakkaus