Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 2XYR7 -johtosarja In-line Gfci 120v 20 A AC AC4AFV

POWER FIRST 2XYR7 johtosarja In-line Gfci 120v 20 A AC

Varastossa
Tuote: AC4AFV Malli: 2XYR7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGFCI-runko
Ampeeria20
VäriKeltainen
KotelointiluokkaVedenpitävä
NEMA-pistokkeen määrityksetKäyttäjän toimittama
NEMA-vastaanottimen määrityksetKäyttäjän toimittama
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Nollaa tyyppimanuaalinen
Jännitearvot120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 2XYR7 johtosarja In-line Gfci 120v 20 A AC
€69.97 / yksikkö