Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 24C951 naaraslevy 12-10 Awg 0.87 tuumaa - 50 kpl: n pakkaus | AB7VQJ

POWER FIRST 24C951 naaraslevy 12-10 Awg 0.87 tuumaa - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7VQJ Malli: 24C951
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
€74.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.08 "
SaumaPakattu
Nastan koko#8
Päätteen tyyppilaipallinen
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiKokonaispituusNastan kokoVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
VIRTA ENSIMMÄINEN 24C915 Laippalevy 22-16 Awg 0.87 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VPE 24C915punainen0.77 "#822-16 AWG100€85.37
POWER FIRST 24C932 Laippa 16-14 Awg 0.78 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VPU 24C932sininen0.79 "#616-14 AWG100€102.91
POWER FIRST 24C933 Laippa 16-14 Awg 0.76 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VPV 24C933sininen0.79 "#816-14 AWG100€100.75
POWER FIRST 24C950 Naaraslevy 12-10 Awg 0.92 Tuumaa - Pakkaus 50 | AB7VQH 24C950Keltainen1.08 "#612-10 AWG50€67.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 24C951 naaraslevy 12-10 Awg 0.87 tuumaa - 50 kpl pakkaus
€74.71 /pakkaus