Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 24C870 -rengasliitin 5/16 tuumaa 16-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AB7VMK

POWER FIRST 24C870 rengasliitin 5/16 tuumaa 16-14 Awg – 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7VMK Malli: 24C870
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
€53.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila300-astetta F
Maks. Jännite600
Kokonaispituus0.57 "
Saumajuotettu
Nastan koko#6
Päätteen tyyppilaipallinen
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1084
Laivan korkeus (cm)0.36
Laivan pituus (cm)1.2
Laivan leveys (cm)0.8
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusNastan kokoVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
POWER FIRST 24C866 Laippa 1/2 tuumaa 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus | AB7VMF 24C8660.78 "#612-10 AWG50€53.60
VIRTA ENSIMMÄINEN 24C867 laippalapa # 4 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus | AB7VMG 24C8670.78 "#812-10 AWG50€55.09
POWER FIRST 24C868 laippalapa # 10 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus | AB7VMH 24C8680.78 "#1012-10 AWG50€55.58
POWER FIRST 24C871 laippalapa # 4 16-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AB7VML 24C8710.57 "#816-14 AWG100€53.60
POWER FIRST 24C872 Laippa 3/8 tuumaa 16-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AB7VMM 24C8720.57 "#1016-14 AWG100€65.30
POWER FIRST 24C875 Laippa 1/2 tuumaa 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AB7VMQ 24C8750.55 "#622-16 AWG100€45.45
POWER FIRST 24C876 Laippa-nailon 22-16awg - 100 kpl pakkaus | AB7VMR 24C8760.55 "#822-16 AWG100€47.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 24C870 rengasliitin 5/16 tuumaa 16-14 Awg – 100 kpl pakkaus
€53.60 /pakkaus