Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 1FD69-jatkojohto 9 jalkaa | AA9UHN

POWER FIRST 1FD69 jatkojohto 9 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA9UHN Malli: 1FD69

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotitalouden jatkojohto
Johdon pituus9ft.
Mittari / kapellimestari16/2
Sisällä ulkonasisä-
Takki väriValkoinen
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet13
NEC-johdonimitysSPT-2
NEMA-pistokkeen määritykset1-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset1-15R
Myyntipisteiden lukumäärä3
ShapePyöreä
Temp. alue32-140 astetta F
Jännite125
Watts1625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusTakki väriShapeHinta
POWER FIRST 1FD68 jatkojohto 9 jalkaa AA9UHM 1FD689ft.RuskeaTasainen€8.01
POWER FIRST 1FD70 jatkojohto 15 jalkaa AA9UHP 1FD7015ft.ValkoinenTasainen€11.68
POWER FIRST 1FD71 jatkojohto 15 jalkaa | AA9UHQ 1FD7115ft.RuskeaTasainen€12.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 1FD69 jatkojohto 9 jalkaa
€8.16 / yksikkö