Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 1BP97 Ylijännitesuoja Musta 450 J | AA9AMC

POWER FIRST 1BP97 ylijännitesuoja, musta 450 J

Varastossa
Tuote: AA9AMC Malli: 1BP97
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
€98.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojan ulostulokaista
VäriMusta
Johdon pituus15ft.
Syvyys3-51 / 64 "
Mittari / kapellimestari14/3
Korkeus3.75 "
KoteloTeräs
Pituus19 "
Maks. Vahvistimet15
Maks. Ylijännite30kA
AsennustyyliTeline
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä8
Muuntajan lähtöjen lukumäärä4
Vaihe1
Plug TypeNEMA 5-15P
Virran merkkivaloKyllä
Nimellisjoulua450
Astian tyyppiNO 5-15R
Jännite125
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4705
Laivan korkeus (cm)9.8
Laivan pituus (cm)51.3
Laivan leveys (cm)21.5
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Koaksiaalinen ylijännitesuoja (ei)
    • GFCI-suojattu (ei)
    • Ylijännitesuoja (Kyllä)
    • Puhelin / faksi ylijännitesuoja (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 1BP97 ylijännitesuoja, musta 450 J
€98.99 / yksikkö