Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 11X430 Gfci 15a (4) 5-15r 6 jalkaa automaattinen palautus | AA3WPL

POWER FIRST 11X430 Gfci 15a (4) 5-15r 6 jalkaa automaattinen palautus

Varastossa
Tuote: AA3WPL Malli: 11X430

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlug-in GFCI ja Quad Outlet Box
Ampeeria15
VäriKeltainen
Konfigurointi4 myyntipistettä
Johdon pituus6ft.
Kotelointiluokkaulko-
Mittari / kapellimestari12/3
Hz60
Materiaalipolykarbonaatti
NEC-johdonimitysSJTW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset(4) 5 - 15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Pituusalue5-10 jalkaa
Nollaa tyyppiautomaattisesti
Jännitearvot125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 11X430 Gfci 15a (4) 5-15r 6 jalkaa automaattinen palautus
€124.07 / yksikkö