Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER DRIVE Q1X1 1/8 halkaisijaltaan kartiomainen holkki, sarja Q1 1-1 / 8 In | AF2BGP 6PTX6

POWER DRIVE Q1X1 1/8 jaettu kartioholkkisarja Q1 1-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2BGP Malli: Q1X1 1/8Ristiviite: 6PTX6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu kartio holkki
Pulttiympyrän halkaisija.3.375 "
Pultin koko3/8" x 1-1/4"
Bore holkkisarjaQ1
Pora Dia.1.125 "
LaipatyyppiVankka
Pituus2.5 "
MateriaaliPehmeä rauta
SAE luokkaG3000
kynttilä3/4 "/ jalka akselin kiinnitystä varten

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.151
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8483308090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkoinen avain (holkin päällä antaa positiivisen aseman)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.Pultin kokoBore holkkisarjaPora Dia.PituusHinta
POWER DRIVE B 1 jaettu kartio holkkisarja sisään | AF2BEC 6PTP9 B 13.125 "5/16" x 1-1/4"B1"1 15 / 16 "€71.70
VOIMAKÄYTTÖ B 1 1/16 jaettu kartioholkki, sarja B 1-1 / 16 tuumaa | AF2BED 6PTR0 B 1 1/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-1 / 16 "1 15 / 16 "€71.70
VOIMAKÄYTTÖ B 1 1/2 jaettu kartioholkki, sarja B 1-1 / 2 tuumaa | AF2BEE 6PTR1 B 1 1/23.125 "5/16" x 1-1/4"B1.5 "1 15 / 16 "€71.70
VOIMAKÄYTTÖ B 1 1/4 jaettu kartiorengas, sarja B 1-1 / 4 tuumaa | AF2BEF 6PTR2 B 1 1/43.125 "5/16" x 1-1/4"B1.25 "1 15 / 16 "€71.70
VOIMAKÄYTTÖ B 1 1/8 jaettu kartiorengas, sarja B 1-1 / 8 tuumaa | AF2BEG 6PTR3 B 1 1/83.125 "5/16" x 1-1/4"B1.125 "1 15 / 16 "€71.70
VOIMAKÄYTTÖ B 1 11/16 jaettu kartiorengas, sarja B 1-11 / 16 tuumaa AF2BEH 6PTR4 B 1 11/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-11 / 16 "1 15 / 16 "€71.70
VOIMAKÄYTTÖ B 1 15/16 jaettu kartiorengas, sarja B 1-15 / 16 tuumaa | AF2BEJ 6PTR5 B 1 15/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-15 / 16 "1 15 / 16 "€71.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER DRIVE Q1X1 1/8 jaettu kartioholkkisarja Q1 1-1/8 tuumaa
€96.30 / yksikkö