Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER DRIVE P2X1 3/8 Jakokartio-holkki, sarja P2 1-3 / 8 In | AF2BGB 6PTW4

POWER DRIVE P2X1 3/8 jaettu kartioholkkisarja P2 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2BGB Malli: P2X1 3/8Ristiviite: 6PTW4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu kartio holkki
Pulttiympyrän halkaisija.2.437 "
Pultin koko5 / 16 "x 1"
Bore holkkisarjaP2
Pora Dia.1.375 "
LaipatyyppiVankka
Pituus2 15 / 16 "
MateriaaliPehmeä rauta
SAE luokkaG3000
kynttilä3/4 "/ jalka akselin kiinnitystä varten

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8483308090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkoinen avain (holkin päällä antaa positiivisen aseman)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.Pultin kokoBore holkkisarjaPora Dia.PituusHinta
POWER DRIVE B 1 jaettu kartio holkkisarja sisään | AF2BEC 6PTP9 B 13.125 "5/16" x 1-1/4"B1"1 15 / 16 "€71.70
VOIMAKÄYTTÖ B 1 1/16 jaettu kartioholkki, sarja B 1-1 / 16 tuumaa | AF2BED 6PTR0 B 1 1/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-1 / 16 "1 15 / 16 "€71.70
VOIMAKÄYTTÖ B 1 1/2 jaettu kartioholkki, sarja B 1-1 / 2 tuumaa | AF2BEE 6PTR1 B 1 1/23.125 "5/16" x 1-1/4"B1.5 "1 15 / 16 "€71.70
VOIMAKÄYTTÖ B 1 1/4 jaettu kartiorengas, sarja B 1-1 / 4 tuumaa | AF2BEF 6PTR2 B 1 1/43.125 "5/16" x 1-1/4"B1.25 "1 15 / 16 "€71.70
VOIMAKÄYTTÖ B 1 1/8 jaettu kartiorengas, sarja B 1-1 / 8 tuumaa | AF2BEG 6PTR3 B 1 1/83.125 "5/16" x 1-1/4"B1.125 "1 15 / 16 "€71.70
VOIMAKÄYTTÖ B 1 11/16 jaettu kartiorengas, sarja B 1-11 / 16 tuumaa AF2BEH 6PTR4 B 1 11/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-11 / 16 "1 15 / 16 "€71.70
VOIMAKÄYTTÖ B 1 15/16 jaettu kartiorengas, sarja B 1-15 / 16 tuumaa | AF2BEJ 6PTR5 B 1 15/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-15 / 16 "1 15 / 16 "€71.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER DRIVE P2X1 3/8 jaettu kartioholkkisarja P2 1-3/8 tuumaa
€61.95 / yksikkö