Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER DRIVE NAK30 Kiilahihnapyöräpyörä OD 3.05 In | AE7THH 6AGP5

POWER DRIVE NAK30 kiilahihnan joutopyörän OD 3.05 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7THH Malli: NAK30Ristiviite: 6AGP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
LaakeritNeula
Vyötyyppi4L, A.
Pora Dia.1 / 2 "
rakentaminenValurauta
Kasvojen leveys21 / 32 "
Napa Dia.1-9 / 16 "
Pituus reiän läpi3 / 4 "
Dia ulkopuolella.3.05 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarvittava akseli (6AGL5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyötyyppiPora Dia.Kasvojen leveysNapa Dia.Pituus reiän läpiDia ulkopuolella.Hinta
POWER DRIVE NAK25 V-hihna Tyhjäpyörä OD 2-1/2 In | AE7THG 6AGP4 NAK254L, A.1 / 2 "21 / 32 "1-9 / 16 "3 / 4 "2.5 "€56.77
POWER DRIVE NBK52 Kiilahihnapyörä Ohjainrulla OD 4.96 In | AE7THK 6AGP8 NBK525L, B1"7 / 8 "1-7 / 8 "1"4.96 "€114.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER DRIVE NAK30 kiilahihnan joutopyörän OD 3.05 tuumaa
€85.54 / yksikkö