Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER DRIVE NAK25 V-hihna Tyhjäpyörä OD 2-1/2 In | AE7THG 6AGP4

POWER DRIVE NAK25 kiilahihnan joutopyörän OD 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7THG Malli: NAK25Ristiviite: 6AGP4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
LaakeritNeula
Vyötyyppi4L, A.
Pora Dia.1 / 2 "
rakentaminenValurauta
Kasvojen leveys21 / 32 "
Napa Dia.1-9 / 16 "
Pituus reiän läpi3 / 4 "
Dia ulkopuolella.2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarvittava akseli (6AGL5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyötyyppiPora Dia.Kasvojen leveysNapa Dia.Pituus reiän läpiDia ulkopuolella.Hinta
POWER DRIVE NAK30 Kiilahihnapyöräpyörä OD 3.05 In | AE7THH 6AGP5 NAK304L, A.1 / 2 "21 / 32 "1-9 / 16 "3 / 4 "3.05 "€85.54
POWER DRIVE NBK52 Kiilahihnapyörä Ohjainrulla OD 4.96 In | AE7THK 6AGP8 NBK525L, B1"7 / 8 "1-7 / 8 "1"4.96 "€114.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER DRIVE NAK25 kiilahihnan joutopyörän OD 2-1/2 tuumaa
€56.77 / yksikkö