Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER DRIVE HB80A12X3 / 4 Ohjainrataspyörä Ansi 80 | AE7TGV 6AGN3

POWER DRIVE HB80A12X3/4 tyhjäpyörä Ansi 80

Varastossa
Tuote: AE7TGV Malli: HB80A12X3/4Ristiviite: 6AGN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakerin välipyörä
ANSI-ketjun koko80
Laakeritpallo
Pora Dia.3 / 4 "
Pituus reiän läpi5 / 8 "
VoiteluEi eristetty
MateriaaliTeräs
Hampaiden lukumäärä12
Dia ulkopuolella.4-1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6795
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8483901010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hampaiden materiaali (karkaistu teräs)
    • Kiristimen akseli vaaditaan (ei mitään)
    • Ominaisuudet: Säilyttää oikean ketjun kireyden

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-ketjun kokoPora Dia.Pituus reiän läpiHampaiden lukumääräDia ulkopuolella.Hinta
POWER DRIVE HB40A17X5 / 8 Hammaspyörän pallo Ansi 40 | AE7TGR 6AGN0 HB40A17X5 / 8405 / 8 "23 / 32 "172-31 / 32 "€68.26
VOIMAKÄYTTÖ HB50A15X5 / 8 Hammaspyörän pallo Ansi 50 | AE7TGT 6AGN1 HB50A15X5 / 8505 / 8 "23 / 32 "153-5 / 16 "€86.11
VOIMAKÄYTTÖ HB60A13X5 / 8 Hammaspyörän pallo Ansi 60 | AE7TGU 6AGN2 HB60A13X5 / 8605 / 8 "23 / 32 "133-1 / 2 "€88.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER DRIVE HB80A12X3/4 tyhjäpyörä Ansi 80
€120.46 / yksikkö