Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER DRIVE 28LH100 Hammashihnapyörä L 28 Urat | AE8XWA 6GEJ2

POWER DRIVE 28LH100 hammashihnapyörä L 28 uraa

Varastossa
Tuote: AE8XWA Malli: 28LH100Ristiviite: 6GEJ2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammashihnapyörä
Sylinterin tyyppiNääntynyt
Holkki vaaditaanQT tai H
rakentaminenVankka
Laippa Dia.3-9 / 16 "
MateriaaliTeräs
Urien lukumäärä28
Dia ulkopuolella.84.1248mm
Piki9.525 mm
Pitch Dia.84.8868mm
TyyppiSynkroninen taajuusmuuttaja L
Leveys31.75mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUrien lukumääräPora Dia.Sylinterin tyyppiDia ulkopuolella.PikiPitch Dia.TyyppiLeveysHinta
POWER DRIVE 10XLB037-6FA Hammashihnapyörä Xl 10 Ura | AE8TLJ 6FFR3 10XLB037-6FA104.7625mmTavallinen reikä97.0280mm5.08 mm16.1798mmSynkroninen taajuusmuuttaja XL14.2875mm€18.85
POWER DRIVE 11XLB037-6FA Hammashihnapyörä Xl 11 Urat | AE8TLK 6FFR4 11XLB037-6FA114.7625mmTavallinen reikä116.4336mm5.08 mm17.7800mmSynkroninen taajuusmuuttaja XL14.2875mm€19.64
POWER DRIVE 12XLB037-6FA Hammashihnapyörä Xl 12 uraa | AE8TLL 6FFR5 12XLB037-6FA124.7625mmTavallinen reikä15.6718mm5.08 mm19.4056mmSynkroninen taajuusmuuttaja XL14.2875mm€21.43
POWER DRIVE 14XLB037-6FA Hammashihnapyörä Xl 14 Ura | AE8TLM 6FFR6 14XLB037-6FA146.35mmTavallinen reikä17.2720mm5.08 mm22.6314mmSynkroninen taajuusmuuttaja XL14.2875mm€24.53
POWER DRIVE 15XLB037-6FA Hammashihnapyörä Xl 15 Uraa | AE8TLN 6FFR7 15XLB037-6FA156.35mmTavallinen reikä18.8976mm5.08 mm24.2570mmSynkroninen taajuusmuuttaja XL14.2875mm€25.44
POWER DRIVE 16XLB037-6FA Hammashihnapyörä Xl 16 Ura | AE8TLP 6FFR8 16XLB037-6FA166.35mmTavallinen reikä22.1234mm5.08 mm25.8826mmSynkroninen taajuusmuuttaja XL14.2875mm€26.93
POWER DRIVE 18XLB037-6FA Hammashihnapyörä Xl 18 Ura | AE8TLQ 6FFR9 18XLB037-6FA186.35mmTavallinen reikä23.7490mm5.08 mm29.1084mmSynkroninen taajuusmuuttaja XL14.2875mm€30.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER DRIVE 28LH100 hammashihnapyörä L 28 uraa
€70.93 / yksikkö