POST GUARD FDBL-36YL Ovisuojat Teräksenkeltainen Pr | AF9APZ 29TH81

POST GUARD FDBL-36YL Ovisuojat Teräskeltainen Pr

Varastossa
Tuote: AF9APZ Malli: FDBL-36YLRistiviite: 29TH81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€540.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvisuojukset
VäriKeltainen
Kokonaispituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7308909560

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POST GUARD FDBL-36YL Ovisuojat Teräskeltainen Pr
€540.62 / yksikkö