Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POST GUARD CL1385CC Post Sleeve 4-1/2 Inch Diameter 52 Inch H Gray | AA4FVF 12L101

POST GUARD CL1385CC tolppaholkki 4-1/2 tuuman halkaisija 52 tuumaa H harmaa

Varastossa
Tuote: AA4FVF Malli: CL1385CCRistiviite: 12L101

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostihiha
VäriHarmaa
Postikoko4-1 / 2 "halkaisija
Sisällä Dia.4.5 "
Asennustapavaahtoteippi
MateriaaliHDPE
Nettopaino5 lb
Dia ulkopuolella.5"
Kokonaiskorkeus52 "
KuvioTasoita
ShapePyöreä
Seinämän paksuus9 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.NettopainoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusShapeSeinämän paksuusHinta
POSTISUOJA SQ655YW postiholkki 6-1 / 2 x 6-1 / 2 tuumaa 55 tuumaa H keltainen | AA4EDU 12G950 SQ655YWKeltainen, valkoisella teipillä7"10 lb7"55 "Neliö9 / 64 "€175.72
POST GUARD SQ655YNT postiholkki 6-1 / 2 x 6-1 / 2 tuumaa 55 tuumaa H keltainen | AA4EDV 12G951 SQ655YNTKeltainen7"10 lb7"55 "Neliö9 / 64 "€175.72
POST GUARD CL1385V postiholkki 4-1 / 2 tuuman halkaisija 52 tuumaa H beige | AA4FUT 12L079 CL1385VBeige valkoisella teipillä4.5 "5 lb5"52 "Pyöreä9 / 64 "€62.76
POST GUARD CL1385U postiholkki 4-1 / 2 tuuman halkaisija 52 tuumaa H ruskea | AA4FUU 12L082 CL1385URuskea valkoinen teippi4.5 "5 lb5"52 "Pyöreä9 / 64 "€62.76
POST GUARD CL1385O postiholkki 4-1 / 2 tuuman halkaisija 52 tuumaa H valkoinen | AA4FUV 12L083 CL1385OValkoinen valkoisella teipillä4.5 "5 lb5"52 "Pyöreä9 / 64 "€62.76
POST GUARD CL1386H postiholkki 7 tuuman halkaisija 60 tuumaa H oranssi | AA4FUW 12L086 CL1386HOranssi valkoisella teipillä7"7 lb7-23 / 64 "60 "Pyöreä9 / 64 "€84.46
POST GUARD CL1386T postiholkki 7 tuuman halkaisija 60 tuuma H beige | AA4FUX 12L087 CL1386TBeige valkoisella teipillä7"7 lb7-23 / 64 "60 "Pyöreä9 / 64 "€83.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POST GUARD CL1385CC tolppaholkki 4-1/2 tuuman halkaisija 52 tuumaa H harmaa
€62.76 / yksikkö