POST GUARD 122CMB joustava pollaribetoni H 72 tuumaa sininen | AE9VDA 6MPV3

POST GUARD 122CMB joustava pollari betoni H 72 tuumaa sininen

Tuote: AE9VDA Malli: 122CMBRistiviite: 6MPV3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€973.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava pollari
VäriHopea
rakentaminenGalvanisoitu teräs
LukitusjärjestelmäEi eristetty
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Asennuslevyn mitat9 x 9 "
Nettopaino29 lb
Kiinnitysreikien määrä4
Dia ulkopuolella.7-11 / 32 "
Kokonaiskorkeus72 "
TyyppiBetonipinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
POST GUARD 111CM joustava pollaribetoni H 52 tuumaa keltainen | AE9UGE 6MGW2 111CM21 lb7.437 "52 "€844.00
POST GUARD 122CM joustava pollaribetoni H 72 tuumaa keltainen | AE9UGH 6MGW5 122CM29 lb7.437 "72 "€804.84
Tarjouspyyntö
POSTISUOJA 111CMB Joustava pollaribetoni H 52 tuumaa sininen | AE9VCX 6MPV0 111 kt21 lb7-11 / 32 "52 "€769.06
POST GUARD 133CMB joustava pollaribetoni sininen pylvään kanssa AE9VDD 6MPV6 133 kt28 lb7-11 / 32 "52 "€816.65
POST GUARD 111CMR joustava pollaribetoni H52 punainen kansi | AE9VDG 6MPV9 111 CMR21 lb7-11 / 32 "52 "€769.06
POST GUARD 122CMR joustava pollaribetoni H72 Punainen kansi | AE9VDK 6MPW2 122 CMR29 lb7-11 / 32 "72 "€813.99
Tarjouspyyntö
POST GUARD 133CMR joustava pollaribetoni, pylväs | AE9VDN 6MPW5 133 CMR28 lb7-11 / 32 "52 "€1,015.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POST GUARD 122CMB joustava pollari betoni H 72 tuumaa sininen
€973.63 / yksikkö