POST GUARD 111NGM joustava pollari Ground H 52 tuumaa keltainen | AE9UGG 6MGW4

POST GUARD 111NGM joustava pollari maadoitettu H 52 tuumaa keltainen

Varastossa
Tuote: AE9UGG Malli: 111NGMRistiviite: 6MGW4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€932.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava pollari
VäriHopea
rakentaminenGalvanisoitu teräs
LukitusjärjestelmäEi eristetty
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Asennusmitta4 "x 4"
Asennuslevyn mitat9 x 9 "
Nettopaino21 lb
Dia ulkopuolella.7.437 "
Kokonaiskorkeus52 "
TyyppiLuonnollinen maapinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.53
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
POST GUARD 122NGM joustava pollari Ground H 72 tuuman keltainen | AE9UGK 6MGW7 122 NGM29 lb7.437 "72 "€973.63
Tarjouspyyntö
POST GUARD 133NGM Joustava pollari, keltaisena hiottu | AE9UGN 6MGX0 133 NGM28 lb7.437 "52 "€839.66
POST GUARD 111NGMB Joustava pollari Ground H 52 tuuman sininen | AE9VCZ 6MPV2 111 NGMB21 lb7-11 / 32 "52 "€828.80
POSTISUOJA 122NGMB Joustava pollari H 72 tuumaa sininen | AE9VDC 6MPV5 122 NGMB29 lb7-11 / 32 "72 "€973.63
Tarjouspyyntö
POSTISUOJA 133NGMB Joustava pollaripohja H52 Sininen postilla | AE9VDF 6MPV8 133 NGMB28 lb7-11 / 32 "52 "€1,015.16
POST GUARD 111NGMR Joustava pollari Ground H 52 Punainen kansi | AE9VDJ 6MPW1 111 NGMR21 lb7-11 / 32 "52 "€932.11
POST GUARD 122NGMR Joustava pollari Ground H 72 Punainen kansi | AE9VDM 6MPW4 122 NGMR29 lb7-11 / 32 "72 "€973.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POST GUARD 111NGM joustava pollari maadoitettu H 52 tuumaa keltainen
€932.11 / yksikkö