POSI LOCK 21655 leukapääkokoonpano | AD4UYX 44D299

POSI LOCK 21655 leukapään kokoonpano

Varastossa
Tuote: AD4UYX Malli: 21655Ristiviite: 44D299

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeukapään kokoonpano
Sopii tuotemerkkiinPOSI LOCK PULLER, INC.
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa44D299
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero216

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
POSI LOCK 11055 -leukapäiden kokoonpano | AD4UVL 44D210 110551AC05110€236.95
POSI LOCK 10655 leukapään kokoonpano | AD4UVP 44D213 106551AC04106€192.60
POSI LOCK 20655 -leukapäiden kokoonpano | AD4UVW 44D219 206554GB27206€189.84
POSI LOCK 10455 -leukapäiden kokoonpano | AD4UWA 44D224 104555U719104€150.56
POSI LOCK 21055 -leukapäiden kokoonpano | AD4UWC 44D226 210551AC03210€236.96
POSI LOCK 11355 -leukapäiden kokoonpano | AD4UWD 44D227 113555LD38113€453.00
POSI LOCK 11655 -leukapäiden kokoonpano | AD4UWG 44D230 116554GB25116€542.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POSI LOCK 21655 leukapään kokoonpano
€506.57 / yksikkö