Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POSI LOCK 10257 T-kahva | AD4UXT 44D272

POSI LOCK 10257 T-kahva

Varastossa
Tuote: AD4UXT Malli: 10257Ristiviite: 44D272

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-kahva
Sopii tuotemerkkiinPOSI LOCK PULLER, INC.
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5LD35
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero102, 202

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
POSI LOCK 10657 T-kahva | AD4UVU 44D217 106571AC04, 4 Gt27106, 206€51.00
POSI LOCK 10457 T-kahva | AD4UVY 44D222 104575U719, 4GB26104, 204€47.64
POSI LOCK 11057 T-kahva | AD4UVZ 44D223 110571AC05, 1AC03110, 210€54.02
POSI LOCK 11657 T-kahva | AD4UXJ 44D259 116574GB25116, 216€145.14
POSI LOCK 11357 T-kahva | AD4UYH 44D286 113575LD38113, 213€124.48
POSI LOCK PH-10857 T-kahva | AD4UZD 44D306 PH-1085744D302PH-108, 208€379.75
POSI LOCK PH-11057 T-kahva | AD4UZL 44D313 PH-1105744D308PH-110, 210€655.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POSI LOCK 10257 T-kahva
€34.01 / yksikkö