PORTER-KAAPELI PXCM034-0226 Ilmakompressorin painekytkin, 135 PSI | CT7WFU 59YY47

PORTER CABLE PXCM034-0226 Ilmakompressorin painekytkin, 135 PSI

Varastossa
Tuote: CT7WFU Malli: PXCM034-0226Ristiviite: 59YY47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€53.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.92
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PORTER-KAAPELI PXCM034-0184 Ilmakompressorin painekytkin, 155 PSI | CT7WFV 59YY48 PXCM034-0184€66.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE PXCM034-0226 Ilmakompressorin painekytkin, 135 PSI
€53.71 / yksikkö