Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PORTTIKAAPELI PCE6430 Laminaattileikkuri 5/8 hv 4.5v 4-1 / 4 tuuman pituus | AF9RFA 30RV94

PORTER CABLE PCE6430 Laminaattileikkuri 5/8 Hp 4.5v 4-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9RFA Malli: PCE6430Ristiviite: 30RV94

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaminaattileikkuri
Vahvistimet @ 120V4.5
Laakeritpallo
Ei kuormitusta RPM31,000
VaihtaaOn / Off
Työkalun pituus4.25 "
Työkalun paino3.4 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)21.12
Laivan leveys (cm)21.12
HS-koodi8467290055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 120VEi kuormitusta RPMHinta
PORTTIKAAPELI PCE6435 Laminaattileikkuri 53/64 Hp 5.6v 4-1 / 4 Pituus | AF9RFB 30RV95 PCE64355.616,000 ja 35,000€233.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE PCE6430 Laminaattileikkuri 5/8 Hp 4.5v 4-1/4 tuumaa
€178.62 / yksikkö