Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PORTTIKAAPELI PCE606K Oskilloiva monitoimityökalu 3a 120v 11 tuumaa | AG2MMJ 31LY45

PORTER CABLE PCE606K värähtelevä monitoimityökalu 3a 120v 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2MMJ Malli: PCE606KRistiviite: 31LY45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärähtelevä MultiTool
Ampeeria3.0
Kahvan muotoiluLinjassa
Kiertorata minuutissa10,000 ja 22,000
Työkalun pituus11 "
Työkalun paino3.7 lb
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8467290090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE PCE606K värähtelevä monitoimityökalu 3a 120v 11 tuumaa
€154.91 / yksikkö