SLUGGER GILS 2V lineaarinen hiomakone 5 hv 220v | AF6ZMZ 20RR55

SLUGGER GILS 2V lineaarinen hiomakone 5 Hp 220v

Varastossa
Tuote: AF6ZMZ Malli: GILS 2VRistiviite: 20RR55

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16,959.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen hiomakone
Vahvistimet AC1
Vyön koko7 x 79 tuumaa
Hihnan pöydän kallistuskulma (aste)0
Levy Dia.6"
Levyn nopeus (RPM)1800/3600
Levypöydän koko (tuumaa)4 x 4-3 / 4
Levypöydän kallistuskulma (aste)0
Levypöydän kallistuskulma (aste)0
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)3-1/2
HP5
Hz50/60
Kokonaissyvyys40 "
Kokonaiskorkeus54.5 "
kokonaisleveys24 "
Vaihe3
Tason koko (tuumaa)4 x 4-1 / 2
Pöydän materiaaliTeräs
Pöydän työpinta4 x 4-3 / 4 tuumaa
Jännite220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 213.64
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8466933050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjainrummun koko (tuumaa) (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
SLUGGER GILS Lineaarinen hiomakone 5 hv 440v | AF6ZMY 20RR54 GILS440€18,922.61

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLUGGER GILS 2V lineaarinen hiomakone 5 Hp 220v
€16,959.93 / yksikkö