Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PORTTIKAAPELI PC600D-sähköpora 3/8 tuumaa 0 - 2500 rpm 6.0a | AC6MJH 34G828

PORTER CABLE PC600D sähköpora 3/8 tuumaa 0 - 2500 rpm 6.0a

Varastossa
Tuote: AC6MJH Malli: PC600DRistiviite: 34G828

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköpora
Ampeeria6.0
Istukan koko3 / 8 "
Johdon pituus6ft.
Poraa istukan tyyppiavaimeton
VaihdejunaKolminkertaistaa
Kahva tyyliPistoolin kahva
Ei kuormitusta RPM0 ja 2500
KäännettäväKyllä
NopeustyyppiMuuttuja
Kytkimen tyyppiSäädettävä nopeuden vaihtokytkin
Työkalun pituus10 "
Työkalun paino3.2 lb
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.96
Laivan korkeus (cm)27.62
Laivan pituus (cm)27.78
Laivan leveys (cm)8.1
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE PC600D sähköpora 3/8 tuumaa 0 - 2500 rpm 6.0a
€89.50 / yksikkö