PORTTIKAAPELI PC3030 Kovametallilaastin poistoterä | AD4PRH 42W452

PORTER CABLE PC3030 kovametallilaastin poistoterä

Tuote: AD4PRH Malli: PC3030Ristiviite: 42W452

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidilaastin poistoterä värähtelevälle työkalulle
Materiaalikarbidi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3.6 "
Koko3.6 x 2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)9.68
Laivan leveys (cm)2.01
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE PC3030 kovametallilaastin poistoterä