PORTER CABLE PC3014 Puun ja metallin upotusterä | AD4PRD 42W448

PORTER CABLE PC3014 puusta ja metallista upotusterä

Tuote: AD4PRD Malli: PC3014Ristiviite: 42W448

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBi-metallinen upotettu terä värähteleville työkaluille
MateriaaliBi metalli
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3.58 "
Koko3/8 x 1-5/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE PC3014 puusta ja metallista upotusterä