Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PORTER-KAAPELI PBN18063 Brad Nail, 18 Gauge, 5/8 tuuman pituus, 5000Pk | AC9EKJ 3FZE2

PORTER CABLE PBN18063 Brad Nail, 18 Gauge, 5/8 tuuman pituus, 5000Pk

Varastossa
Tuote: AC9EKJ Malli: PBN18063Ristiviite: 3FZE2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbrads
Lajittelutyyppitarttuva
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata18
Pään tyyliT-muoto
Pituus5 / 8 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiTaltta
VarsiTasoita
Tikku määrä100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7317006560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PORTER-KAAPELI PBN18075 Brad Nail, 18 Gauge, 3/4 tuuman pituus, 5000Pk | AC9EKK 3FZE3 PBN 180753 / 4 "€17.21
PORTER CABLE PBN18100 Brad Nail, 18 Gauge, 1 tuuman pituus, 5000Pk | AC9EKL 3FZE4 PBN 181001"€26.70
PORTER-KAAPELI PBN18125 Brad Nail, 18 Gauge, 1-1/4 tuuman pituus, 5000Pk | AC9EKM 3FZE5 PBN 181251.25 "€37.91
PORTER-KAAPELI PBN18150 Brad Nail, 18 Gauge, 1-1/2 tuuman pituus, 5000Pk | AC9EKN 3FZE6 PBN 181501.5 "€31.17
PORTER-KAAPELI PBN18175 Brad Nail, 18 Gauge, 1-3/4 tuuman pituus, 5000Pk | AC9EKP 3FZE7 PBN 181751.75 "€32.90
PORTER-KAAPELI PBN18200 Brad Nail, 18 Gauge, 2 tuuman pituus, 5000Pk | AC9EKQ 3FZE8 PBN 182002"€38.93

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE PBN18063 Brad Nail, 18 Gauge, 5/8 tuuman pituus, 5000Pk
€17.67 / yksikkö