Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP PS15-KIT niittityökalusarja, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 tuuman koko | AD3JGJ 3ZLX6

POP PS15-KIT niittityökalusarja, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3JGJ Malli: PS15-KITRistiviite: 3ZLX6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiittityökalusarja
rakentaminenValettu alumiinirunko, vanadiumteräskahva
GripsTyynyvalettu vinyyli
TyyppiAmmattimainen niittisarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.43
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen teollisuuden MRO-palveluihin ja autokorikorjauksiin korjaamoissa
    • Sisältää pihtityyppisen valettu alumiininen niittityökalu vanadium-teräskahvalla, teräs / alumiini-niitit ja -karat, nenäkappaleet, leuat ja leuan työntöjousi
    • Niittien pidätysominaisuus niittityökalussa, jotta se voidaan kiinnittää mihin tahansa asentoon ilman, että niitti putoaa nenäkappaleesta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP PS15-KIT niittityökalusarja, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 tuumaa
€161.84 / yksikkö