Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP PNT110-I niittimutterityökalu, 6/32, 8/32, 10/24 - 1/4 tuumaa | AD3JGG 3ZLX2

POP PNT110-I niittimutterityökalu, 6/32, 8/32, 10/24 - 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3JGG Malli: PNT110-IRistiviite: 3ZLX2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsityökalu
rakentaminenValettu alumiini ja teräs
GripsTyynyvalettu vinyyli
TyyppiPOP, vakio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.07
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP PNT110-I niittimutterityökalu, 6/32, 8/32, 10/24 - 1/4 tuumaa
€122.13 / yksikkö